ABB - Panneau de ctrl disj+compt (N)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
hauteur - 55 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8000126300154
Réf. Sonepar
00026630020
Réf. Fournisseur
L630019
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
55 mm
largeur
265 mm
profondeur
245 mm
type de capot
optionnel
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
40 mm
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Oui
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9016
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Non
Panneau de ctrl disj+compt (N)