ABB - Panneaux Lateraux 1600X240 armoires ARTU L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 195 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646616227
Réf. Sonepar
00026661622
Réf. Fournisseur
661622
Réf. Commerciale
ABB
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la profondeur de boîtier
195 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
largeur
220 mm
hauteur
1600 mm
couleur
gris
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Oui
avec serrure
Non
Panneaux Lateraux 1600X240 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65