ABB - Parafoudre OVR PV - T1+T2 - Iimp 10kA - 1500VDC - Réseau DC - PV - B703468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 5 kV
mode de pose - autre
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRES OVR PV
EAN
4053546034684
Réf. Sonepar
00026003713
Réf. Fournisseur
B703468
Marque
ABB
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
5 kV
mode de pose:
autre
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension nominale DC:
1500 V
tension max de régime permanent:
1500 V
tension continue la plus élevée CC:
1500 V
tension PV max.:
1500 V
niveau de protection L-N:
5 kV
niveau de protection N-PE:
5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
10 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
10 A
résistance de court-circuit (Isccr):
11 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR PV
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



