Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

ABB - Parafoudre Type 2 Autoprotege Plus Ph+N Imax 10KA Uc 275V

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660308515841

Réf. Sonepar

00026851584

Réf. Fournisseur

381225

Réf. Commerciale

ABB

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Oui

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN-C-S

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison TT

Oui

autre schéma de liaison

Non

courant de choc de décharge max. (8/20)

10 kA

tension max de régime permanent

275 V

niveau de protection L-N

1 kV

résistance de court-circuit (Isccr)

6 kA

fusible auxiliaire intégré

Oui

taille (DIN)

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

16 mm²

avec contact de signalisation à distance

Non

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Parafoudre Type 2 Autoprotege Plus Ph+N Imax 10KA Uc 275V

Les atouts de la gamme:

Parafoudres ABB-Soulé