ABB - Plaque De Montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pli
matériau - métal
couleur - autre
largeur d'appareil - 65 mm
hauteur d'appareil - 6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395489604
Réf. Sonepar
00026003622
Réf. Fournisseur
581442
Réf. Commerciale
ABB
modèle
1 pli
matériau
métal
couleur
autre
largeur d'appareil
65 mm
hauteur d'appareil
6 mm
sens de montage
horizontal et vertical
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
numéro RAL (équivalent)
1013
transparent
Non
adapté au canal de câblage
Non
profondeur d'appareil
61 mm
Plaque De Montage