ABB - Plaque de montage pleine H=350mm L=400 (x1) - PPMB3540

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque de montage pleine H=350mm L=400 (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 350 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646817341

Réf. Sonepar

00026681734

Réf. Fournisseur

PPMB3540

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

350 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage pleine H=350mm L=400 (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.