En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

ABB - Plaque De Recouvrement Gris Métallique

ABB - Plaque De Recouvrement Gris Métallique

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395110379

Réf. Sonepar

00026003248

Réf. Fournisseur

585990

Réf. Commerciale

ABB

utilisation

sortie de cable

mode de pose

encastré

couleur

gris

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

0

composition

élément de commande

bague de support

Oui

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

transparent

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire)

1

serre cable

Oui

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

32 mm

profondeur d'appareil

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Plaque De Recouvrement Gris Métallique