ABB - Plastron 1R 24 MOD. 200X600 armoires ARTU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646036063
Réf. Sonepar
00026603606
Réf. Fournisseur
603606
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée
autre
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
Plastron 1R 24 MOD. 200X600 armoires ARTU
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65