ABB - Plastron plein 2 rangées Type A gaine A Cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 0
nombre de positions de serrage par pôle - 0
courant assigné max. - 850 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011617416838
Réf. Sonepar
00026741683
Réf. Fournisseur
162607
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
0
nombre de positions de serrage par pôle
0
courant assigné max.
850 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
hauteur
300 mm
largeur
250 mm
profondeur
200 mm
Plastron plein 2 rangées Type A gaine A Cable
Les Atouts de l'article:
Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non monté, pour rail DIN pour bornes horizontales, Unité de grille 2 GU = 300 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 24 Unités d'espace, Distance de rang en mm: 150, assemblé avec rail DIN 35 x 15 mm avec perforation pour porte-fils, réglable en continu par équerre de fixation, profondeur utile de 68 mm à 145 mm, largeur utile de 188 mm, couvercles en plastique, fermeture à pression à 90 degrés, RAL 7035, conception du couvercle : Fermé, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 200 mm
Les Atouts de la gamme:
Amoires métalliques murales BT - ComfortLine A