ABB - Plastron plein 300X600 armoires ArTU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
hauteur - 300 mm
largeur - 600 mm
couleur - gris
à charnière - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646025265
Réf. Sonepar
00026602526
Réf. Fournisseur
602526
Réf. Commerciale
ABB
matériau
aluminium
hauteur
300 mm
largeur
600 mm
couleur
gris
à charnière
Non
à fermeture rapide
Non
transparent
Non
Plastron plein 300X600 armoires ArTU
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65