fin de vie

ABB - Plastron plein 400X600 armoires ArTU - 602527

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plastron plein 400X600 armoires ArTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 400 mm

  • matériau - aluminium

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646025272

Réf. Sonepar

00026602527

Réf. Fournisseur

602527

Réf. Commerciale

ABB

couleur:

gris

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

matériau:

aluminium

transparent:

Non

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

Plastron plein 400X600 armoires ArTU

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65