ABB - Pontage, 1 Phase, 4 Contacts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
longueur - 62 mm
dimension du pas - 44607 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4016779667586
Réf. Sonepar
00026005032
Réf. Fournisseur
588321
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
40 A
longueur
62 mm
dimension du pas
44607 mm
largeur en nombre de modules
4
adapté au nombre d'appareils
1
section transversale
6 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
25 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Pontage, 1 Phase, 4 Contacts