En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

ABB - Poussoir 1 ToucheBcu Intégrée Savane/ Ivoire

ABB - Poussoir 1 ToucheBcu Intégrée Savane/ Ivoire

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395139486

Réf. Sonepar

00026003452

Réf. Fournisseur

587199

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose

encastré

nombre de points d'actionnement

1

nombre de touches

2

traitement de la surface

non traité

couleur

blanc

système de bus KNX

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

radio bidirectionnelle

Non

avec protection contre le vol/démontage

Oui

couplage au bus inclus

Non

avec affichage LED

Oui

avec champ d'inscription

Oui

avec affichage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

1013

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

indice de protection (IP)

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement

33 mm

Poussoir 1 ToucheBcu Intégrée Savane/ Ivoire