Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Poussoir 2 Touches Bcu Intégrée Savane/ Ivoire

ABB - Poussoir 2 Touches Bcu Intégrée Savane/ Ivoire

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395139868

Réf. Sonepar

00026003467

Réf. Fournisseur

587239

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose

encastré

nombre de points d'actionnement

2

nombre de touches

4

traitement de la surface

non traité

couleur

blanc

système de bus KNX

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

radio bidirectionnelle

Non

couplage au bus inclus

Non

avec affichage LED

Non

avec champ d'inscription

Oui

avec affichage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

1013

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

indice de protection (IP)

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement

22 mm

Poussoir 2 Touches Bcu Intégrée Savane/ Ivoire