Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Poussoir 3 TouchesMf Avec Recepteur Ir Météor Gris Métal

ABB - Poussoir 3 TouchesMf Avec Recepteur Ir Météor Gris Métal

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 3

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395141014

Réf. Sonepar

00026003508

Réf. Fournisseur

587414

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose

encastré

nombre de points d'actionnement

6

nombre de touches

3

traitement de la surface

non traité

couleur

gris

système de bus KNX

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

radio bidirectionnelle

Non

avec protection contre le vol/démontage

Oui

couplage au bus inclus

Non

avec affichage LED

Non

avec champ d'inscription

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

finition de la surface

mat

avec capteur infrarouge

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement

33 mm

Poussoir 3 TouchesMf Avec Recepteur Ir Météor Gris Métal