Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

ABB - Prise Rj45 1 Sortie Catégorie 6

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur - gris

  • direction de sortie - incliné

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395163856

Réf. Sonepar

00026003544

Réf. Fournisseur

587998

Réf. Commerciale

ABB

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

couleur

gris

direction de sortie

incliné

indice de protection (IP)

IP20

apparent

Oui

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de fixation

visser

composition

mécanisme seul

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

9006

type de connexion

LSA

jacks blindés

Oui

boîtier blindé

Oui

raccordement de mise à la terre séparé

Oui

avec zone de texte

Non

design

Oui

décharge séparée de câble de traction

Oui

type de montage raccordement de blindage

vis

avec protection contre la poussière

Non

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Oui

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

32 mm

profondeur d'appareil

71 mm

Prise Rj45 1 Sortie Catégorie 6