ABB - Prise Universelle Platine - N2239PL

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 15 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238082745

Réf. Sonepar

00026808274

Réf. Fournisseur

N2239PL

Marque

ABB

modèle:

autre

nombre d'unités:

1

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

courant nominal:

15 A

nombre de pôles coupés (ronds):

0

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

2

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

220 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

73 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

autre

nombre de contacts actifs (carré):

3

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Prise Universelle Platine

Les Atouts de l'article:

Couleur: argent.Tension nominale: 125/250 VcaCourant nominal: 13 / 16AType multiple: 2P + EVolet pour la sécurité des enfantsBornes à visTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.