fin de vie
ABB - Profile de Finition Vertical Double IP31 H=2000mm ARTU(x2)

ABB - Profile de Finition Vertical Double IP31 H=2000mm ARTU(x2)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015646618061

Réf. Sonepar

00026661806

Réf. Fournisseur

661806

Réf. Commerciale

ABB

modèle

autre

matériau

acier

largeur

90 mm

hauteur

2000 mm

couleur

gris

profondeur

30 mm

numéro RAL

7035

Profile de Finition Vertical Double IP31 H=2000mm ARTU(x2)

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65