Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - Profile de Finition Vertical IP31 H=1000mm ARTU(x2)

ABB - Profile de Finition Vertical IP31 H=1000mm ARTU(x2)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015646706454

Réf. Sonepar

00026670645

Réf. Fournisseur

670645

Réf. Commerciale

ABB

modèle

autre

matériau

acier

largeur

70 mm

hauteur

1000 mm

couleur

gris

profondeur

30 mm

numéro RAL

7035

Profile de Finition Vertical IP31 H=1000mm ARTU(x2)

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65