fin de vie
ABB - Profile de Finition Vertical IP31 H=1200mm ARTU(x2)

ABB - Profile de Finition Vertical IP31 H=1200mm ARTU(x2)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015646706478

Réf. Sonepar

00026670647

Réf. Fournisseur

670647

Réf. Commerciale

ABB

modèle

autre

matériau

acier

largeur

100 mm

hauteur

1200 mm

couleur

gris

profondeur

50 mm

numéro RAL

7035

Profile de Finition Vertical IP31 H=1200mm ARTU(x2)

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65