Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - Profile Vertical IP31 H=800mm ARTU

ABB - Profile Vertical IP31 H=800mm ARTU

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 800 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015646706430

Réf. Sonepar

00026670643

Réf. Fournisseur

670643

Réf. Commerciale

ABB

modèle

autre

matériau

acier

largeur

70 mm

hauteur

800 mm

couleur

gris

profondeur

40 mm

numéro RAL

7035

Profile Vertical IP31 H=800mm ARTU

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65