ABB - PS1/57/25 CB - UL- Barrette de pontage - A990691


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 57
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 57
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 1005 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S200 - Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779906913
Réf. Sonepar
00026990691
Réf. Fournisseur
A990691
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
57
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
57
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
1005 mm
section transversale:
25 mm²
adapté au nombre d'appareils:
57
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
600 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
10 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.