ABB - PS420M03 Platine de montage coffret Polysafe - 833503

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS420M03 Platine de montage coffret Polysafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 890 mm

  • largeur - 390 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815252167

Réf. Sonepar

00026525216

Réf. Fournisseur

833503

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

hauteur:

890 mm

largeur:

390 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PS420M03 Platine de montage coffret Polysafe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.