ABB - PS833626 montage sur panneau Coffret Polysafe - 833626

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS833626 montage sur panneau Coffret Polysafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 45.5 mm

  • hauteur - 750 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815253034

Réf. Sonepar

00026525303

Réf. Fournisseur

833626

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

45.5 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

50 mm

PS833626 montage sur panneau Coffret Polysafe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.