ABB - PS833790 Kit de fixation pour platine de montage Polsafe (x8) - 833790


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - tête plate
diamètre du filetage - 300 mm
longueur - 150 mm
système à vis - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815253812
Réf. Sonepar
00026525381
Réf. Fournisseur
833790
Marque
ABB
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
tête plate
diamètre du filetage:
300 mm
longueur:
150 mm
système à vis:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
trempé:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.