ABB - QA/S1.16.1 Energy Analyzer 16 App KNX MRD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
puissance réactive - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779997713
Réf. Sonepar
00026005275
Réf. Fournisseur
A999771
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
compteur d'énergie
type de connexion
direct
puissance réactive
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
homologation selon PTB
Non
interface d'impulsions S0
sans
changement de tarif
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
63.5 mm
QA/S1.16.1 Energy Analyzer 16 App KNX MRD