ABB - Range Documents A4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 25 mm
profondeur - 265 mm
fixation auto-adhésive - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646738974
Réf. Sonepar
00026668058
Réf. Fournisseur
673897
Réf. Commerciale
ABB
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
25 mm
profondeur
265 mm
fixation auto-adhésive
Oui
couleur
gris
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
235 mm
numéro RAL
7035
transparent
Non
Range Documents A4