Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - RB121A-24VAC-DC RELAIS D'INTERFACE R600 1C-O,A1-A2=24VAC-DC,250V-1MA-6A,LED

ABB - RB121A-24VAC-DC RELAIS D'INTERFACE R600 1C-O,A1-A2=24VAC-DC,250V-1MA-6A,LED

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4013614507762

Réf. Sonepar

00026645005

Réf. Fournisseur

1SNA645005R0700

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant nominal

6 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

entraînement, polarité

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Oui

avec affichage LED

Oui

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du contact

autre

indice de protection (IP)

IP20

largeur

6 mm

hauteur

67.5 mm

profondeur

70 mm

RB121A-24VAC-DC RELAIS D'INTERFACE R600 1C-O,A1-A2=24VAC-DC,250V-1MA-6A,LED