ABB - RELAIS CONTRoLE TENSION MONO MULTIFONCTION 1RT VIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 3...600 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779852173
Réf. Sonepar
00026985217
Réf. Fournisseur
1SVR730830R0500
Réf. Commerciale
ABB
plage de mesure de la tension 1
3...600 V
type de tension de la plage de mesure
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
sous-tension monophasée possible
Oui
sous-tension triphasée possible
Non
surtension monophasée possible
Oui
surtension triphasée possible
Non
fenêtre monophasée possible
Oui
fenêtre triphasée possible
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension
Oui
contient une fonction tension continue-surtension
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
valeur de fonctionnement de la tension
3...600 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
largeur
22.5 mm
hauteur
85.6 mm
profondeur
103.7 mm
RELAIS CONTRÔLE TENSION MONO MULTIFONCTION 1RT VIS