ABB - RELAIS DE CONTRoLE TRIPHASe 3X300-500 V AC 2RT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 300...500 V
type de tension d'actionnement - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 300...500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779851848
Réf. Sonepar
00026985184
Réf. Fournisseur
1SVR730794R3300
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
300...500 V
type de tension d'actionnement
AC
fonction surveillance d'ordre de phase
Oui
plage de mesure de la tension
300...500 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
300...500 V
fonction détection d'erreurs de phase
Oui
fonction détection de sous-tension
Oui
fonction détection de surtension
Oui
fonction détection d'asymétrie
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0.2 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0.2 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
largeur
22.5 mm
hauteur
85.6 mm
profondeur
103.7 mm
RELAIS DE CONTRÔLE TRIPHASÉ 3X300-500 V AC 2RT