En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

ABB - Relais Miniature débrochable LED 24VAC 4rt 250V 6A

ABB - Relais Miniature débrochable LED 24VAC 4rt 250V 6A

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4013614497704

Réf. Sonepar

00026449770

Réf. Fournisseur

240561301

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

courant nominal

6 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

entraînement, polarité

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

4

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Oui

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du contact

autre

indice de protection (IP)

IP40

largeur

21.2 mm

hauteur

35.6 mm

profondeur

27.5 mm

Relais Miniature débrochable LED 24VAC 4rt 250V 6A

Les Atouts de l'article:

Le relais d'interface enfichable CR-M024AC4L fait partie de la gamme de relais CR-M (miniatures). Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 V CA et dispose d'une sortie 4 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 6 A. Le relais a un bouton de test orange intégré pour l'actionnement manuel et le verrouillage des contacts de sortie et une LED intégrée. Des prises standard, des prises logiques, des modules de fonction enfichables, un support et un marqueur sont disponibles comme accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.