Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Relais Miniature débrochable LED 24VDC 3rt 250V 10A

ABB - Relais Miniature débrochable LED 24VDC 3rt 250V 10A

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4013614497476

Réf. Sonepar

00026449747

Réf. Fournisseur

240561211

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

courant nominal

10 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

DC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

entraînement, polarité

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

3

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Oui

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du contact

autre

indice de protection (IP)

IP40

largeur

21.2 mm

hauteur

35.6 mm

profondeur

27.5 mm

Relais Miniature débrochable LED 24VDC 3rt 250V 10A

Les Atouts de l'article:

Le relais d'interface enfichable CR-M024DC3L fait partie de la gamme de relais CR-M (miniatures). Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 V CC et dispose d'une sortie 3 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 10 A. Le relais a un bouton de test bleu intégré pour l'actionnement manuel et le verrouillage des contacts de sortie et une LED intégrée. Des prises standard, des prises logiques, des modules de fonction enfichables, un support et un marqueur sont disponibles comme accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.