Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - RELAIS MINIATURE DeBROCHABLE LED 230VAC 4RT 250V,6A

ABB - RELAIS MINIATURE DeBROCHABLE LED 230VAC 4RT 250V,6A

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4013614497766

Réf. Sonepar

00026437365

Réf. Fournisseur

1SVR405613R3100

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

courant nominal

6 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

entraînement, polarité

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

4

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Oui

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du contact

autre

indice de protection (IP)

IP40

largeur

21.2 mm

hauteur

35.6 mm

profondeur

27.5 mm

RELAIS MINIATURE DÉBROCHABLE LED 230VAC 4RT 250V,6A