ABB - Sa/S8.16.5.2 Do - 8S 16A Inrush - A906649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779066495
Réf. Sonepar
00026906649
Réf. Fournisseur
A906649
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
8
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance max. de commutation LED:
400 W
puissance de sortie:
3680 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
20 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'actionneur de commutation utilise des contacts libres de potentiel pour commuter 8 charges électriques indépendantes via l'ABB i-bus® KNX. L'appareil dispose d'une commande manuelle et d'un affichage de l'état de commutation des sorties. Le dispositif 16/20 A, 16 A-AC3 (charge C) est particulièrement adapté aux charges avec des courants de choc élevés, par ex. éclairage fluorescent selon. EN 60669.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


