ABB - SACHET ACCESSOIRES KIT DE MONTAGE ARMOIRE MONOBLOC TYPE A - 162611


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 16 mm
hauteur - 88 mm
profondeur - 34.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617688129
Réf. Sonepar
00026768812
Réf. Fournisseur
162611
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
16 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
34.5 mm
SACHET ACCESSOIRES KIT DE MONTAGE ARMOIRE MONOBLOC TYPE A
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.