Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - SAR/A1.0.1-24 BA dérog T CECO

ABB - SAR/A1.0.1-24 BA dérog T CECO

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395252093

Réf. Sonepar

00026525209

Réf. Fournisseur

A525209

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX

Non

système de bus KNX-radio

Non

autres systèmes de bus

sans

composition

mécanisme complet avec cadre

mode de pose

saillie

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

avec commande sur site

Oui

avec protection contre le vol/démontage

Non

avec affichage LED

Non

avec affichage

Non

nombre d’entrées numériques

0

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9016

transparent

Non

capteur externe

Non

réglage manuel de la valeur de consigne

Oui

contact à poussoir de présence

Non

fonctionnement en parallèle possible

Non

indice de protection (IP)

IP20

couplage au bus inclus

Non

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

0 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

SAR/A1.0.1-24 BA dérog T CECO