fin de vie

ABB - Shunt de mesure-courant DC SNT 1/100 - T204870

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 155 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542048701

Réf. Sonepar

00026204871

Réf. Fournisseur

T204870

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

155 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Shunt de mesure-courant DC SNT 1/100

Les Atouts de l'article:

Les SNT ont une tension de 60mV et 150mV et doivent être utilisés avec une charge maximale de 0,25Ω en combinaison avec des instruments de mesure en courant continu. Le câble bipolaire inclus mesure 1m de long avec une section de 1,4mm2 soit une résistance de 0,026Ω

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.