fin de vie

ABB - Sm4X25 Safety Screw, Adam-Eva Type - J2005343

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Sm4X25 Safety Screw, Adam-Eva Type

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 25 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • taille de fil (M..) - 4

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7350024452211

Réf. Sonepar

00026002499

Réf. Fournisseur

J2005343

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier inoxydable

longueur:

25 mm

traitement de la surface:

non traité

taille de fil (M..):

4

Sm4X25 Safety Screw, Adam-Eva Type