Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Sortie De Câble - Blanc

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - 5x2,5 mm²

  • technique de raccordement - autre

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395074909

Réf. Sonepar

00026003195

Réf. Fournisseur

581408

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose

encastré

capacité des bornes

5x2,5 mm²

technique de raccordement

autre

couleur

blanc

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

largeur d'appareil

90 mm

hauteur d'appareil

23 mm

profondeur d'appareil

84 mm

Sortie De Câble - Blanc