Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Sortie De Câbles Titanium

ABB - Sortie De Câbles Titanium

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - titane

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395006566

Réf. Sonepar

00026003134

Réf. Fournisseur

589243

Réf. Commerciale

ABB

utilisation

autre

mode de pose

encastré

couleur

titane

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

plaque centrale pour anneau intermédiaire

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

transparent

Non

type de fixation

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire)

1

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

70 mm

hauteur d'appareil

54 mm

profondeur d'appareil

26.8 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

32 mm

Sortie De Câbles Titanium