fin de vie
ABB - SPEE- Serrure carré 7 mm

ABB - SPEE- Serrure carré 7 mm

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - carré

  • finition de poignée - autre

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011617109068.

Réf. Sonepar

00026710906

Réf. Fournisseur

ESAC1007

Réf. Commerciale

ABB

type de fermeture

carré

finition de poignée

autre

manette

Non

verrouillage à cadenas

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

SPEE- Serrure carré 7 mm