Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - SPEE- Serrure carré 8 mm

ABB - SPEE- Serrure carré 8 mm

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - carré

  • finition de poignée - autre

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011617109075.

Réf. Sonepar

00026710907

Réf. Fournisseur

ESAC1008

Réf. Commerciale

ABB

type de fermeture

carré

finition de poignée

autre

manette

Non

verrouillage à cadenas

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

SPEE- Serrure carré 8 mm