ABB - Support Bornier de Terre Type A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - autre
largeur - 245 mm
hauteur - 18 mm
profondeur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011617649830
Réf. Sonepar
00026764983
Réf. Fournisseur
164983
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
autre
largeur
245 mm
hauteur
18 mm
profondeur
25 mm
Support Bornier de Terre Type A
Les Atouts de l'article:
Support enfichable rapide pour les champs de distribution pour le montage de bornes enfichables rapides N / PE, montage sans outil par simple branchement; la largeur utile pour les bornes rapides enfichables est de 214 mm. Le système est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 410 actuelle et est très flexible en ce qui concerne la taille des bornes et l'extensibilité. La modularité et la gamme étendue vous permettent de configurer les produits exactement selon vos besoins pratiques. Différentes bornes enfichables rapides peuvent être combinées sur un support enfichable rapide partagé si nécessaire.
Les Atouts de la gamme:
Amoires métalliques murales BT - ComfortLine A