ABB - TELERUPTEUR E290-16-20/230 - 2NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - électronique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612270939725.
Réf. Sonepar
00026093972
Réf. Fournisseur
A093972
Réf. Commerciale
ABB
fonction
électronique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
autre
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
68 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
tension de commande 2
110...110 V
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 2
50...50 Hz
tension d’alimentation
207...253 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
3000 W
charge max. de lampe fluorescente
3000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2500 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
3000 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
commande manuelle
Oui
TELERUPTEUR E290-16-20/230 - 2NO
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur E290