ABB - Textcap#Ktc1-9002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - blanc
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 0.017 mm
largeur - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7320500548448
Réf. Sonepar
00026000425
Réf. Fournisseur
840901
Réf. Commerciale
ABB
couleur de la lentille
blanc
forme de la lentille
rond
type de construction
plat
diamètre
0.017 mm
largeur
17 mm
étiqueté
Non
diamètre d'encastrement
22.5 mm
hauteur
17 mm
Textcap#Ktc1-9002
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.