ABB - Textcap#Ktc8-9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - noir
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 0.017 mm
largeur - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7320500549179
Réf. Sonepar
00026000431
Réf. Fournisseur
840821
Réf. Commerciale
ABB
couleur de la lentille
noir
forme de la lentille
rond
type de construction
plat
diamètre
0.017 mm
largeur
17 mm
étiqueté
Non
diamètre d'encastrement
22.5 mm
hauteur
17 mm
Textcap#Ktc8-9005
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.