fin de vie

ABB - TI neutre externe pour T4 320 - 055055

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TI neutre externe pour T4 320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 320 A

  • étalonné - Non

  • avec protection contre les contacts accidentels - Oui

  • fixation par encliquetage - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644562052

Réf. Sonepar

00026456205

Réf. Fournisseur

055055

Marque

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

320 A

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TI neutre externe pour T4 320

Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.