ABB - Transformateur de Courant CT4 200A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 2 A
puissance apparente nominale secondaire - 100 VA
classe de précision - 0,5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542603801
Réf. Sonepar
00026260381
Réf. Fournisseur
T260380
Réf. Commerciale
ABB
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
200 A
courant assigné secondaire
2 A
puissance apparente nominale secondaire
100 VA
classe de précision
0,5
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
hauteur de l'ouverture
40...40 mm
largeur de l'ouverture
10...10 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur de Courant CT4 200A