ABB - UA95-30-11 380-400V50H - 851585

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - UA95-30-11 380-400V50H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...415 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contacteur pour commande de co

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500149522

Réf. Sonepar

00026014952

Réf. Fournisseur

851585

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...415 V

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

65 kvar

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

65 kvar

largeur:

102 mm

hauteur:

148 mm

profondeur:

123.5 mm

UA95-30-11 380-400V50H

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.