fin de vie

ABB - UC32.24 - 1M160400

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - UC32.24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 64 mm

  • profondeur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539123649

Réf. Sonepar

00026912364

Réf. Fournisseur

1M160400

Marque

ABB

largeur:

140 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

125 mm

UC32.24

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.